Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6531245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65312 schwarz, orange Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6531245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65312 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Uvex 6531245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65312 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Uvex 6531245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65312 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-4040100884
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6531245
EAN/GTIN:
     4031101764689
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6531245 Halbschuh 65312 BOA S3 Gr45 PU/Gummi W11 leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitshalbschuh längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete, leichte VIBRAM®-Gummilaufsohle mit grober, selbstreinigender Profilierung und höherer Chemikalienbeständigkeit sowie Schnittbeständigkeit gegenüber PU-Sohlen nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C) Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle Einsatzgebiete mittlere Anwendung erhältliche Varianten 65311: Weite 10 65312: Weite 11 65313: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6531245
Werksnummer:
6531245
Gewicht netto Kg:
1,346000
Gewicht brutto Kg:
1,346000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 6,95*
ab € 89,38*
€ 110,60*
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 122,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 122,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 126,09*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 105,76*
€ 131,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,74*
€ 156,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,94*
€ 154,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,13*
€ 144,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,95*
€ 135,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,76*
€ 125,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 52,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 11,06*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.