Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00062303 Steckdosen-Verteiler Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A759472
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00062303
EAN/GTIN:
     4012096024392
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Robuste Ausführung mit Befestigungsmöglichkeit. Die Steckdosenköpfe liegen weit auseinander und sind um 90° gedreht. Große Steckergeräte (Netzteile, Schaltuhren usw.) und Winkelstecker können problemlos platziert werden. Die Zuleitung hat eine Länge von 3 Metern.
Features:
Robustes Kunststoffprofil, grau
3 Meter Zuleitung mit Winkelstecker
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Banderole.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
462 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,65*
€ 58,19*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 58,21*
€ 8,95*
ab € 48,31*
€ 65,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.