| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1237432 Herst.-Nr.: 0200X00062303 EAN/GTIN: 5060641228923 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen = 6 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt Leitungslänge = 3m Montagetyp = Kabelmontage Betriebsspannung = 250 V ac Nennstrom = 16A Farbe = Schwarz, Grau
Bodo Ehmann Universalbuchsenleisten, Typ F – deutscher Schutzkontakt-Stecker. Eigenschaften und Vorteile. Robuster Kunststoff, Farbe: Grau, mit schwarzen Kunststoffendkappen Integrierte deutscher Schutzkontakt-Buchsen Typ F (um 90° gedreht) Extra großer Abstand zwischen den Steckdosen: 64 mm Auswahl von 1,5 oder 3 m Netzkabeln (Art.-Nr.: ; 123-7430 123-7430 ) Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters Endkappen mit Montagevorrichtung Netzkabel: H05VV-F 3G 1,5 mm² Montierter Stecker: CEE 7/7 deutscher Schutzkontakt-Stecker / französische Typ E/F, abgewinkelt Nennspannung: 250 V Nennleistung: 3600 W Nennstrom: 16 A Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen: | 6 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schutzkontakt | Leitungslänge: | 3m | Montagetyp: | Kabelmontage | Betriebsspannung: | 250 V ac | Nennstrom: | 16A | Farbe: | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, 1237432, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0200X00062303, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,81* | € 58,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,48* | € 58,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 47,93* | € 65,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|