Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00062303 Steckdosen-Verteiler Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202170-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00062303
EAN/GTIN:
     4012096024392
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0200x00062303 Steckdosen-Verteiler Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Universal Steckdosenleiste 6-fach

Robustes Kunststoffprofil, grau
3 Meter Zuleitung mit Winkelstecker
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Erhöhter Berührungsschutz

Robuste Ausführung mit Befestigungsmöglichkeit. Die Steckdosenköpfe liegen weit auseinander und sind um 90° gedreht. Große Steckergeräte (Netzteile, Schaltuhren usw.) und Winkelstecker können problemlos platziert werden. Die Zuleitung hat eine Länge von 3 Metern.

Ausstattung:
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Erhöhter Berührungsschutz
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
VDE geprüft
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt
Steckdosen: Schutzkontakt Typ F
Schutzart: IP20
Temperaturbereich: -20° bis + 65°C

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 462 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6

Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Banderole.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
462 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,99*
€ 58,44*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 58,46*
€ 8,95*
ab € 48,29*
€ 65,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.