Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 18V-55 Solo 06019H5202 Akku-Bohrschrauber 18V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A748642
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H5202
EAN/GTIN:
     4059952509297
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55. Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse, mit bürstenlosem Motor von Bosch. Robust und leistungsstark. Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1, für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall. Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm, für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben. Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung. Solo Version ohne Akku und Ladegerät.
Features:
18 V/ Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 55 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 8 mm

Lieferumfang:
GSR 18V-55, Karton
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
321 mm
Breite:
256 mm
Gewicht:
1.0 kg
Max. Schrauben-Ø:
8 mm
Max. Drehmoment:
55 Nm
Max. Bohr-Ø:
38 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 450 / 1.750 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 143,15*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 143,16*
€ 4,90*
ab € 117,02*
€ 144,63*
€ 5,95*
ab € 122,00*
€ 147,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 160,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,42*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,48*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,15*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,96*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,34*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 169,59*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,70*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 10,91*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,17*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,38*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.