Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Linear LED Slim L LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 8W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A744622
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075227637
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Features:
Warm-Weiße
Dimmbar
Berührungslose Bedienung
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
Länge:
50 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
400 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
640 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Lichtstrom Gesamt:
640 lm
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 22,55*
€ 22,55*
8
€ 5,95*
ab € 20,52*
€ 24,28*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 24,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 28,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,99*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.