Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2520-sr Schutzkontaktkupplung Gummi, Thermoplast 250V Schwarz, Rot IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A723802
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2520-sr
EAN/GTIN:
     9003399465260
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung

Features:
Material (Haube/Kontakträger): TPE/PA6
Schutzkontaktsystem: österr./deutsch
16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP20
Lieferumfang:
Schutzkontaktkupplung 2520-sr TAURUS2 - Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
50 mm
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi + Thermoplast
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, PCE, Taurus2 Vollgummi-Kupplung nat IP20, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,19*
3 Tage
11
€ 8,30*
ab € 2,82*
€ 4,21*
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.