| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1672294 Herst.-Nr.: 9003399465260 EAN/GTIN: 9003399465260 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung, Vollgummi • 3-polig mit Schutzkontakt • Passend für Leitungen von 6–13 mm • Für erschwerte Bedingungen • Einfache Anschlusstechnik • Optimierter Griffbereich für einen sicheren Halt • Robustes Gummigehäuse (TPE) • Verstärkungsring für eine verlängerte Lebensdauer • Optimale Kabeleinführung mit Knickschutz (Mebrandichtung) • Zugentlastung innenliegend • Großer Anschlussraum • Einfaches montieren der Kontaktträger Weitere Informationen: | | Schutzart IP: | IP 20 | Hersteller: | PCE | Spannung: | 250 | Ausführung: | Stecker / Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, PCE, IP20, Vollgummi, 16A, / |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,81* | € 4,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 2,83* | € 4,24* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,56* | € 5,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,5678* | € 5,2778* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|