Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning ST 725 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A683911
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050316
EAN/GTIN:
     4014651503168
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
FI-Tester
Gerätetester
Mit dem batterie- und netzbetriebenem Gerätetester ST 725 können mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln, gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) vorgenommen werden. Der Netzbetrieb ermöglicht die vollständige Prüfung von Geräten mit Netzteilen wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, PC’s, Kopierer, Waschmaschinen, unter Funktionsbedingungen.
Features:
Messwertspeicher für 999 Messungen
Datendownload über USB
Prüfung FI/RCD-Schutzschalter
Prüfung 3-phasiger Geräte
Mit Batterie- und Netzbetrieb
Lieferumfang:
6 Batterien (Typ AA) · Tasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Netzanschlussleitung · Kaltgeräteleitung · Micro-USB-Kabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
55 mm
Breite:
115 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
950 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben + 230 V/AC
Speicher:
ja
Typ:
ST 725
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Schutzleiterstrom + Be
Speicher (Plätze):
999
Anzeige (Details):
LCD
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester
Schnittstellen:
USB
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, gerätetester benning, batterieprüfgeräte, Benning, ST 725, vde 0701-0702
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
43
€ 4,90*
ab € 699,08*
€ 708,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 686,73*
€ 731,81*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 698,08*
€ 739,07*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 697,05*
€ 739,07*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 688,10*
€ 746,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,07*
€ 879,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,16*
€ 865,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 727,09*
€ 865,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,70*
€ 848,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,70*
€ 836,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,08*
€ 830,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044140
ab € 307,91*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 52,08*
Zubehör
Benning
044123
ab € 69,41*
Zubehör
Benning
044141
ab € 315,36*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.