Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1979N-71 Penlight batteriebetrieben LED 139mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A640121
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-71
EAN/GTIN:
     4000896186051
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt. Dank des hocheffizienten Reflektorsystems wird eine Lichtausbeute von bis zu 130 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern erreicht. Verbesserte Ausführung: Ca. 100 % heller, ca. 40 % längere Leuchtdauer. Professionelle Stiftleuchte sorgt durch ausgewogene Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche stets für optimale Handhabung. Betätigung des Ein-/ Aus-Schalters ist durch seine gute Positionierung auch mit Handschuhen problemlos möglich. Äußerst robustes eloxiertes Aluminium-Gehäuse schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP54).
Features:
3 Watt LED
Aluminium schwarz eloxiert
Lieferumfang:
Batterien.
Weitere Informationen:
Länge:
139 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
100 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
130 lm
Leuchtdauer (High):
4 h
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Penlight
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,45*
€ 21,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 21,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,18*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.