Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 8400 Universal Werkzeug-Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A633721
Hersteller:
     L+D Upixx
Herst.-Nr.:
     8400
EAN/GTIN:
     4005781840018
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Abnehmbarer Hammerhalter aus strapazierfähigem Leder sowie breite Nagelvordertasche, verschiedene kleine Taschen, Maßbandhalterung, mit Reflexpiping.
Hinweise:
Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
260 mm
Farbe:
schwarz + grau + gelb
Breite:
230 mm
Gewicht:
268 g
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Gelb
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürtel
Weitere Suchbegriffe: nageltasche, L+D Upixx, l&d, Werkzeugtaschen leer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
5
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 16,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 18,11*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,67*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 28,27*
€ 37,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.