Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPIXX Zimmermannsgürtel aus Poly. mit Nageltasche,Maßbandhalt., abnehmb. Hammerh. & Quick Release Verschl., UPIXX logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPIXX Zimmermannsgürtel aus Poly. mit Nageltasche,Maßbandhalt., abnehmb. Hammerh. & Quick Release Verschl., UPIXX logo
UPIXX Zimmermannsgürtel aus Poly. mit Nageltasche,Maßbandhalt., abnehmb. Hammerh. & Quick Release Verschl., UPIXX logo
UPIXX Zimmermannsgürtel aus Poly. mit Nageltasche,Maßbandhalt., abnehmb. Hammerh. & Quick Release Verschl., UPIXX logo
Artikel-Nr.:
     5700-8400LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     8400
EAN/GTIN:
     4005781840018
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
abnehmbarer Hammerhalter aus strapazierfähigem Leder, sowie breite Nagelvordertasche, verschiedene kleine Taschen, Maßbandhalterung, mit Reflexpiping, 26 x 23 x 4 cm, 0,268 kg;
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau/Gelb
Weitere Suchbegriffe: nageltasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
5
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 17,03*
1
€ 4,00*
ab € 12,66*
€ 18,22*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 18,77*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 37,60*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 85,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.