Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano P536TB Cuttermesser Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A633651
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     P536TB
EAN/GTIN:
     8010904653617
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche

Hinweise:
Das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
65 mm
Gewicht:
80 g
Anwendungsbereich:
Cuttermesser
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 11,78*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 11,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 12,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.