Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32345 Abmantelzange 10mm² (max) 5mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A61238
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32345
EAN/GTIN:
     4010995323455
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Gewicht:
187 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
5 mm
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Produkt-Art:
Abmantelzange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 21,35*
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 21,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,72*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 21,86*
1
€ 5,46*
ab € 17,24*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.