Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32345, Wiha Abisolierzange Industrial 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1067005
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32345
EAN/GTIN:
     4010995323455
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32345, Abisolierzange Industrial 160 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
Blisterverpackung:
Nein
Durchmesser max:
5 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2
Querschnittsfläche max:
10 mm²
Querschnittsfläche (min - max):
- 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 21,68*
1
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 21,70*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 21,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,87*
1
€ 5,46*
ab € 17,24*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.