Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 220 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A611931
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4515ZT
EAN/GTIN:
     4712805474462
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das Dino-Lite AM4515ZT bietet eine neue Funktionalität: die AMR (Automatic Magnificatin Reading/ automatische Erkennung der Vergrößerung).

Die Frontkappe kann man bei Bedarf austauschen.

Es verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor und der eingebaute Polarisationsfilter reduziert Reflektionen (optimal für Metall, Kunststoff, elektronischen Bauteile).
Features:
Bis zu 220fache Vergrößerung
Beleuchtung mit 8 weißen LEDs
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB
Typ:
AM4515ZT
Vergrößerung:
20x - 220 x
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
220 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
1.3 Megapixel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 629,17*
€ 693,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 612,94*
€ 696,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 653,33*
€ 715,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 661,59*
€ 733,36*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,38*
€ 771,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,47*
€ 819,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,25*
€ 760,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 237,51*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 149,31*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 126,83*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 263,65*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,52*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 50,38*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,48*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.