Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Aluminium Zahnriemenscheibe Bohrungs-Ø: 8mm Durchmesser: 38mm Anzahl Zähne: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A58722
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     226033
EAN/GTIN:
     4016138081428
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Features:
Mit beidseitigen Deckscheiben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
d:
8 mm
Anzahl Zähne:
20
D:
24 mm
B:
22 mm
DB:
38 mm
b1:
14 mm
Material:
Aluminium
Bohrungs-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 4250033302497, Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 15,00*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,01*
8 Tage
58
€ 6,99*
ab € 22,84*
€ 32,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
226050
ab € 2,52*
Sonstiges
Reely
226068
ab € 2,68*
Sonstiges
Reely
226076
ab € 2,91*
Sonstiges
Reely
226084
ab € 3,07*
Sonstiges
Reely
226092
ab € 3,31*
Sonstiges
Reely
226093
ab € 4,27*
Sonstiges
Reely
226094
ab € 4,67*
Sonstiges
Reely
226095
ab € 4,65*
Sonstiges
Reely
226096
ab € 5,08*
Sonstiges
Reely
226097
ab € 5,52*
Sonstiges
Reely
226098
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.