| |
|
| Artikel-Nr.: 102-226068-BP Herst.-Nr.: 226068 EAN/GTIN: 4250033302565 |
| |
|
| | |
| Reely Zahnflachriemen Äußerer Umfang: 254 mm Anzahl Zähne: 50
Zahnflachriemen nach ISO 5296
Sehr hohe Zugfestigkeit Ölbeständig
Ausstattung: Sehr hohe Zugfestigkeit und Biegefähigkeit · Ölbeständig · Hitzebeständig bis +85 °C und kältebeständig bis -30 °C · Maximal zulässige Drehzahlen: 5000 - 10000 U/min (abhängig von Zahnscheibengröße) · Übertragungsleistungen: Bis 0,3 kW · Riemenbreite: 9,5 mm.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 50 · Äußerer Umfang: 254 mm
Hinweis: Passende Zahnriemenscheiben: 10 Zähne (Best.-Nr. 22 61 06-62) · 15 Zähne (Best.-Nr. 22 60 17-62) · 20 Zähne (Best.-Nr. 22 60 33-62) · 25 Zähne (Best.-Nr. 22 60 25-62). Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | Anzahl Zähne: | 50 | Äußerer Umfang: | 254 mm | Produkt-Art: | Zahnflachriemen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 4250033302565, Reely, 226068, Flachriemen, riemen |
| | |
| |