| |
|
| Artikel-Nr.: 102-226094-BP Herst.-Nr.: 226094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reely Zahnflachriemen Äußerer Umfang: 533.4 mm Anzahl Zähne: 105
Zahnflachriemen nach ISO 5296
Sehr hohe Zugfestigkeit Ölbeständig
Ausstattung: Sehr hohe Zugfestigkeit und Biegefähigkeit · Ölbeständig · Hitzebeständig bis +85 °C und kältebeständig bis -30 °C · Maximal zulässige Drehzahlen: 5000 - 10000 U/min (abhängig von Zahnscheibengröße) · Übertragungsleistungen: Bis 0,3 kW · Riemenbreite: 9,5 mm.
Technische Daten: Anzahl Zähne: 105 · Äußerer Umfang: 533.4 mm
Hinweis: Passende Zahnriemenscheiben: 10 Zähne (Best.-Nr. 22 61 06-62) · 15 Zähne (Best.-Nr. 22 60 17-62) · 20 Zähne (Best.-Nr. 22 60 33-62) · 25 Zähne (Best.-Nr. 22 60 25-62) · 30 Zähne (Best.-Nr. 22 60 41-62) · 35 Zähne (Best.-Nr. 22 60 42-62) · 40 Zähne (Best.-Nr. 22 60 43-62) · 52 Zähne (Best.-Nr. 22 60 44-62). Weitere Informationen: | | Marke: | Reely | Anzahl Zähne: | 105 | Äußerer Umfang: | 533.4 mm | Produkt-Art: | Zahnflachriemen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2050000080616, Reely, 226094, Flachriemen, riemen |
| | |
| |