Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Zahnflachriemen Äußerer Umfang: 381 mm Anzahl Zähne: 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-226084-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     226084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen reely
Reely Zahnflachriemen Äußerer Umfang: 381 mm Anzahl Zähne: 75

Zahnflachriemen nach ISO 5296

Sehr hohe Zugfestigkeit
Ölbeständig

Ausstattung:
Sehr hohe Zugfestigkeit und Biegefähigkeit · Ölbeständig · Hitzebeständig bis +85 °C und kältebeständig bis -30 °C · Maximal zulässige Drehzahlen: 5000 - 10000 U/min (abhängig von Zahnscheibengröße) · Übertragungsleistungen: Bis 0,3 kW · Riemenbreite: 9,5 mm.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 75 · Äußerer Umfang: 381 mm

Hinweis:
Passende Zahnriemenscheiben: 10 Zähne (Best.-Nr. 22 61 06-62) · 15 Zähne (Best.-Nr. 22 60 17-62) · 20 Zähne (Best.-Nr. 22 60 33-62) · 25 Zähne (Best.-Nr. 22 60 25-62) · 30 Zähne (Best.-Nr. 22 60 41-62) · 35 Zähne (Best.-Nr. 22 60 42-62) · 40 Zähne (Best.-Nr. 22 60 43-62).
Weitere Informationen:
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
75
Äußerer Umfang:
381 mm
Produkt-Art:
Zahnflachriemen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Reely, 226084, Flachriemen, riemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,80*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
226106
ab € 7,41*
Sonstiges
Reely
226017
ab € 7,83*
Sonstiges
Reely
226033
ab € 10,30*
Sonstiges
Reely
226025
ab € 11,08*
Sonstiges
Reely
226041
ab € 13,37*
Sonstiges
Reely
226042
ab € 14,43*
Sonstiges
Reely
226043
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.