Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Manufactory Sicherheitsrelais SAFE 4.2eco 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A584682
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45317
EAN/GTIN:
     4250050922265
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Wahlfreie Option (durch Verdrahtung) zwischen überwachtem und nicht überwachtem Start (manuell / automatisch).
Weitere Informationen:
Typ:
SAFE 4.2eco
Temperaturbereich:
-25 - 55 °C °C
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
5 A
Max. Schaltleistung:
1200 VA
Schaltspannung (max.):
24 + 230 V/AC
Max. Temperatur:
55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, CM Manufactory, SAFE 42eco, AR96762000, riese electronic gmbh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 165,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 165,47*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 240,07*
€ 297,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.