Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Manufactory Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CM
CM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223369
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     A584682
EAN/GTIN:
     4250050922265
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
CM Manufactory Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter

Wahlfreie Option (durch Verdrahtung) zwischen überwachtem und nicht überwachtem Start (manuell / automatisch).

Kategorie: Sicherheitsrelais
Typ: SAFE 4.2eco
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Kontaktart: 3 Schließer + 1 Öffner
Schaltspannung (max.): 24 + 230 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Max. Schaltleistung: 1200 VA
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 55 °C
Temperaturbereich: -25 - 55 °C
Produkt-Art: Sicherheitsrelais
Hersteller-Nr.: 45317
EAN: 4250050922265

Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 4250050922265, CM Manufactory, 45317, SAFE 4.2eco, AR.9676.2000, riese electronic gmbh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 165,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 165,47*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 240,07*
€ 297,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.