Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 3020-495-GFV-3 Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A57107
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     3020-495-GFV-3
EAN/GTIN:
     4016138389371
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 12v
Dieser Motor ist speziell als Lüftermotor für 12 V/DC Kühlboxen ausgelegt. Da die Entstörung über einen integrierten Varistor erfolgt, ist die Betriebsspannung auf max. 15 V/DC begrenzt. Dank seiner kompakten Abmessungen können Sie diesen 12 V/DC Motor auch in anderen Bereichen einsetzen.
Features:
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Max. Drehmoment:
2.5 Nmm
Leerlaufstrom:
0.05 A
Herst.-Teilenr.:
3020-495-GFV-3
Effizienz:
51 %
Betriebsspannung:
6 - 15 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
4500 U/min
Ø-Stromaufnahme:
0.15 A
Wellen-Länge:
11 mm
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Abgabeleistung:
0.9 W
Last-Drehzahl:
3500 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
4500 U/min
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, igarashi gleichstrommotor, Igarashi, Gleichstrommotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 19,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 19,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.