Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 3020-495-GFV-3 Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220490-BP
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     3020-495-GFV-3
EAN/GTIN:
     4016138389371
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 12v
Igarashi 3020-495-GFV-3 Universal Brushed Elektromotor

Gleichstrommotor - 3020-495

RoHS-konform

Dieser Motor ist speziell als Lüftermotor für 12 V/DC Kühlboxen ausgelegt. Da die Entstörung über einen integrierten Varistor erfolgt, ist die Betriebsspannung auf max. 15 V/DC begrenzt. Dank seiner kompakten Abmessungen können Sie diesen 12 V/DC Motor auch in anderen Bereichen einsetzen.

Ausstattung:
Gehäuse-Ø: 31,8 mm · Gehäuselänge: 19,7 mm · Befestigung: 2 x M2,5 · Abstand der Befestigungslöcher: 22 mm.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 0.9 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 6 - 15 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 2.5 Nmm · Durchschnittliche Strom-Aufnahme: 0.15 A · Effizienz: 51 % · Gewicht: 45 g · Last-Drehzahl: 3500 U/min · Leerlaufdrehzahl: 4500 U/min · Leerlaufstrom: 0.05 A · Motor-Wellen-Länge: 11 mm · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Wellen-Durchmesser: 2 mm

Weitere Informationen:
Durchschnittliche Strom-Aufnahme:
0.15 A
Marke:
Igarashi
Betriebsspannung (Elektromotoren):
6 - 15 V/DC
Herst.-Teilenr.:
3020-495-GFV-3
Abgabeleistung Elektromotor:
0.9 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Drehmoment (max.) (Details):
2.5 Nmm
Effizienz:
51 %
Leerlauf-Drehzahl (Details):
4500 U/min
Leerlaufstrom:
0.05 A
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Motor-Wellen-Länge:
11 mm
Last-Drehzahl:
3500 U/min
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, igarashi gleichstrommotor, Igarashi, 3020-495-GFV-3, Gleichstrommotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 19,97*
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 19,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.