Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana NMG 850 Nackenmassagegerät Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A540692
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88993
EAN/GTIN:
     4015588889936
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage
Das Komfort Shiatsu-Nackenmassagegerät NMG 850 hilft, den Nacken zu entlasten, zu entspannen und zu stimulieren. Mithilfe der sanften Shiatsu-Massage wirkt es zielgenau auf die verspannten Körperregionen ein, kann aber ebenso flexibel auch an Schulter, Rücken, Bauch sowie Ober- und Unterschenkel eingesetzt werden. Vielfältige Funktionen wie eine zuschaltbare Wärmefunktion, drei Rotationsgeschwindigkeiten oder ein Rechts- und Linkslauf runden das Nackenmassagegerät ab.
Features:
Gel-Massageköpfe sorgen für ein sanftes und natürliches Massageerlebnis
Entspannende Shiatsu-Massage für Nacken und Schultern
Massage in 3 Geschwindigkeitsstufen
Lieferumfang:
NMG850 · Netzteil · Bedienugnsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
1140 mm
Farbe:
grau
Breite:
180 mm
Gewicht:
1690 g
Anwendungsbereich:
Nacken
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Nackenmassagegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 62,90*
€ 77,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,60*
€ 85,66*
€ 3,50*
ab € 69,91*
€ 85,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 90,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.