Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Drehzahlsensor GS100502 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276112-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS100502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
zf drehzahlsensor
hall-sensor
ZF Drehzahlsensor GS100502 5 - 24 V/DC Kabel, offenes Ende

Zahnrad-/Drehzahl-Sensor

Drehzahlsensor auf Hall-Effekt Basis im Aluminiumgehäuse. Erfasst Bewegungngen metallischer Zahnräder. Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar. Immunität gegen Rundlauffehler. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Verpolschutz bis 24 V/DC. Eloxiertes Aluminiumgehäuse. 10-bit genaue Schaltschwelleneinstellung für: Automatische Adaption an die Magnetfeldstärke, automatische Anpassung an Zahnradgeometrie, Kompensation von Unwuchten im Zahnrad.
Anwendung: Trainingsgeräte, Maschinen in der Lebensmittelindustrie, Geschwindigkeitsmesser.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Betriebsstrom: 6 mA · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 400 mV · Gewinde: M12-1 · Ausgang: Open Collector

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (schwarz) und Vcc (braun) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 65 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
GS100502
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsstrom:
6 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drehzahlsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ZF, GS100502, 765-9328, hallsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,90*
€ 46,91*
€ 8,95*
ab € 32,67*
€ 46,92*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 52,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 52,73*
1 Tag
499
€ 14,99*
ab € 31,34*
€ 70,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M12- HFA2-S100-
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.