Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor NPN, 25 mA 5 → 24 V dc, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor NPN, 25 mA 5 → 24 V dc, IP68
Hall-Effekt-Sensor NPN, 25 mA 5 → 24 V dc, IP68
Hall-Effekt-Sensor NPN, 25 mA 5 → 24 V dc, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7659328
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS100502
EAN/GTIN:
     5059045436164
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
Hall-Sensor
zf drehzahlsensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Montageart = Tafelmontage
Versorgungsspannung = 5 → 24 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 25 mA
Länge = 65mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verpolungsschutz = Ja

Hall-Effekt-Sensoren Serie GS1005 - GS1007. Die Zahnrad-Drehzahlsensoren der Serie GS1005 - GS1007 sind Hall-Effekt-Sensoren, die für den Einsatz in Anwendungen entwickelt wurden, bei denen die Erkennung von eisenhaltigen Kanten oder die Erkennung von Drehzahlen nahe Null erforderlich sind. Aluminiumgehäuse Hohe Drehzahlfähigkeiten Unempfindlich gegenüber Drehausrichtung Passend für ungeregelte Stromversorgung Betriebstemperatur: -40 → 105 °C
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Montageart:
Tafelmontage
Versorgungsspannung:
5 → 24 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
25 mA
Länge:
65mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7659328, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, ZF, GS100502, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,90*
€ 46,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,67*
€ 46,92*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 52,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 52,73*
1 Tag
499
€ 14,99*
ab € 31,34*
€ 70,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TR Fasteners
M12- HFA2-S100-
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.