Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201801 Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC, 175 V/AC 500mA 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48951
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Omnipolarer Reed-Sensorschalter im zylindrischen Kunststoffgehäuse. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer. Resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Optional erhältlich Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse, AS201801 Best.-Nr. 27 61 16.
Weitere Informationen:
Höhe:
13.97 mm
Länge:
23.01 mm
Breite:
5.99 mm
Kabellänge:
30.48 cm
Typ:
MP201801
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
500 mA
Schaltspannung:
175 V DC/AC
Schaltstrom:
500 mA
Max. Schaltleistung:
10 W
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (max.):
175 + 175 V/AC
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,98*
€ 4,56*
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 10,46*
1 Tag
308
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 12,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
AS201801
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.