Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF AS201801 Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276116-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     AS201801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Magnet für Reedschalter
Reed-Sensor
Reedkontakt
Betätigermagnet

Magnet für Reed-Sensorschalter der Serie MP2018 von Cherry mit gleichen Gehäuseabmessungen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt · Produktabmessung, Breite: 5.99 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.97 mm · Produktabmessung, Länge: 23.01 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): AS201801

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.01 x 5.99 x 13.97 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.97 mm
Produktabmessung, Länge:
23.01 mm
Produktabmessung, Breite:
5.99 mm
Marke:
ZF
Typ (Hersteller-Typ):
AS201801
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Betätigungsmagnet für Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, zf reedkontakt, magnet für reedschalter, ZF, AS201801, 765-9340, reedkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,72*
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,49*
€ 6,03*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
MP201802
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.