Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 3-640441-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A467031
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640441-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
6.99 mm
Länge:
5.08 mm
Farbe:
weiß
Breite:
13.21 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
3-640441-2
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
24
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, te connectivity buchsenleiste, idc steckverbinder, TE Connectivity, MTA-100, 543-7700, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,159*
1 Tag
27608
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0735*
€ 0,1753*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,177*
1 Tag
3747
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08*
€ 0,3719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640457-2
ab € 0,0684*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 159,19*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 27,63*
Zubehör
TE Connectivity
640452-2
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0407*
Zubehör
TE Connectivity
640456-2
ab € 0,0517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.