Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-100 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MTA-100 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1615231
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640454-2
EAN/GTIN:
     5056282872038
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Serie = MTA-100
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten MTA-100 mit Polarisierung, TE Connectivity. MTA-100-Leiterplatten-Stiftleisten ohne Ummantelung für den Einsatz mit MTA-100-IDC-Steckverbindern zum schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese MTA-100-IDC-Stiftleisten sind hintereinander stapelbar und besitzen Polarisierungskerben an den Gehäusen, um falsches Stecken zu verhindern. Ausführungen für vertikale und rechtwinklige Montage dieser polarisierten MTA-100-Stiftleisten sind erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Mögliche Kosteneinsparungen durch schnellen Anschluss von Drähten bei Verwendung mit IDC-Steckverbindern Hintereinander stapelbar Polarisierte Gehäuse für präzises Stecken. Anwendungsbereich. Diese polarisierten MTA-100-Leiterplatten-Stiftleisten eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Serie:
MTA-100
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2 polig, 1615231, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 6404542, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,051*
1 Tag
26032
100
€ 14,99*
ab € 0,0475*
€ 0,1183*
10
€ 5,90*
ab € 0,0597*
€ 0,2049*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,0596
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-2
ab € 0,0691*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 0,0735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.