Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MTA-100 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1361829
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640441-2
EAN/GTIN:
     4016139135793
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 5A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = MTA-100
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Kontaktmaterial = Kupfer

Schneidklemm-Buchsen TE Connectivity MTA-100 mit geschlossenem Ende. MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder mit geschlossenem Ende für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Steckverbinder sind vorbestückt mit zweiteiligen Schlitz-IDC-Kontakten, durch die die Notwendigkeit zum Abisolieren entfällt und eine einstufige Montage möglich ist. Die Kontakte sind außerdem zum Schutz gegen Reibkorrosion geölt. Diese MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder sind hintereinander stapelbar und haben eine kraftschlüssige Verriegelung für einen sicheren Steckanschluss. Die Gehäuse sind eingeformte Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern, und es sind ebenfalls Ausführungen mit Polarisierungslaschen für zusätzliche Ausrichtung erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. IDC-Kontakte für die Einschritt-Montage Hintereinander stapelbar Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Geformte Rippen, um ein umgekehrtes Stecken zu verhindern Polarisierungslaschen für zusätzliche Ausrichtung. Anwendungsbereich. Diese MTA-100-Schneidklemm-Buchsensteckverbinder eignen sich für den schnellen Anschluss von Drähten in einer Vielzahl von Anwendungen. In der Automobilindustrie können diese Steckverbinder für Gehäusesysteme, Chassis-Systeme, Antriebsdaten- und Sicherheitssysteme verwendet werden. Anwendungen in der Computer- und Unterhaltungselektronikbranche sind beispielsweise Desktop-PCs, Notebooks, Server, Speicher und Workstations.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
5A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
MTA-100
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, te connectivity buchsenleiste, idc steckverbinder, 1361829, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 36404412, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,16*
1 Tag
27608
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0735*
€ 0,1749*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,178*
1 Tag
3747
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08*
€ 0,3679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640457-2
ab € 0,0681*
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,44*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 27,68*
Zubehör
TE Connectivity
640452-2
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
640454-2
ab € 0,0405*
Zubehör
TE Connectivity
640456-2
ab € 0,0516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.