Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-640441-2 BUCHSENLEISTE MTA 2.54MM 24AWG 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1098685
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640441-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe MTA 100 von AMP
  • Produktpalette: MTA-100 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, te connectivity buchsenleiste, idc steckverbinder, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 3-640441-2, 1098685, 109-8685
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,123*
    € 0,159*
    Lager 139
    27608
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0735*
    € 0,1753*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,123*
    € 0,177*
    1 Tag
    3747
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,28*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,08*
    € 0,3719*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1753*
    € 0,20861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1112*
    € 0,13233
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,53* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640457-2
    ab € 0,0684*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58074-1
    ab € 159,19*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59803-1
    ab € 27,63*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640452-2
    ab € 0,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640454-2
    ab € 0,0407*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640456-2
    ab € 0,0517*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.