Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 640456-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278339-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640456-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
leiterplattenbuchse
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 2 640456-2 1 St.

Stiftleiste MTA-100

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyester · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 13.59 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.72 mm · Produktabmessung, Länge: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MTA-100 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.08 x 13.59 x 5.72 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
5.72 mm
Produktabmessung, Länge:
5.08 mm
Produktabmessung, Breite:
13.59 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
MTA-100
Herst.-Teilenr.:
640456-2
Typ (Hersteller-Typ):
MTA-100
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyester
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, TE Connectivity, 640456-2, MTA-100, 163-9169, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53942
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0551*
€ 0,1213*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,165*
1 Tag
2632
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0779*
€ 0,1673*
Lager 102
5473
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,214*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0516*
€ 0,3497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1375820-2
ab € 0,0483*
Zubehör
TE Connectivity
4-640440-0
ab € 0,43*
Zubehör
TE Connectivity
4-640442-0
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-2
ab € 0,0694*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 0,0735*
Zubehör
TE Connectivity
4-640441-0
ab € 0,438*
Zubehör
TE Connectivity
4-640441-2
ab € 0,43*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-2
ab € 1,74*
Zubehör
TE Connectivity
3-640440-2
ab € 6,19*
Zubehör
TE Connectivity
3-641535-2
ab € 1,09*
Zubehör
TE Connectivity
3-643814-2
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.