Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 1350.000 Schaltschrank 500 x 500 x 300 Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A392612
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1350000
EAN/GTIN:
     4028177813281
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
Der Kompakt-Schaltschrank AX mit eingeprägten Gehäusenocken in Dach, Boden und Seite bildet das bekannte 25 mm-System-Raster aus dem VX25 Großschrank ab. Dank dieses einzigartigen, patentierten Systems sind die AX Kompakt-Schaltschränke auf alle Ausbau- und Nachrüstfälle vorbereitet. Systemkomponenten und -zubehör lassen sich auf Schienen ohne Bohren einfach, schnell und sicher einbauen und nachrüsten.
Lieferumfang:
Gehäuse mit Tür(en)
Flanschplatte(n) im Gehäuseboden
Montageplatte
Türlochleiste
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Ausführung:
1türig (Anschlag rechts, nach links wechselbar)
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
1350000
Typ:
AX 1350.000
Länge bzw. Tiefe:
300 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Normen:
UL, C-UL
Produkt-Art:
Schaltschrank
Weitere Suchbegriffe: Rittal, AX 1350000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 114,81*
€ 133,76*
€ 5,95*
ab € 114,91*
€ 133,80*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 135,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,56*
€ 136,07*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 120,09*
€ 139,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,29*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,84*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,21*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,71*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,31*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,88*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,65*
Zubehör
Rittal
2745010
ab € 109,90*
Zubehör
Rittal
2566400
ab € 33,73*
Zubehör
Rittal
2566200
ab € 18,35*
Zubehör
Rittal
2576100
ab € 14,56*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,21*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,60*
Zubehör
Rittal
2515200
ab € 19,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.