Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank ST IP66 B500xH500xT300mm m.MPL pulverbesch RAL7035 AX1350.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal AX 1350 000 Elektrische Abdeckung Stahl IP55
Rittal AX 1350 000 Elektrische Abdeckung Stahl IP55
Artikel-Nr.:
     262-B665G19
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1350000
EAN/GTIN:
     4028177813281
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
Schaltschrank ST IP66 B500xH500xT300mm m.MPL pulverbesch RAL7035 AX1350.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
2
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
500 mm mm
Höhe:
500 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
300 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 114,63*
€ 132,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,53*
€ 132,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 134,20*
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 134,98*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 117,08*
€ 134,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,28*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,97*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,80*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,11*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,49*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,26*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,95*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,65*
Zubehör
Rittal
2745010
ab € 109,42*
Zubehör
Rittal
2566400
ab € 33,92*
Zubehör
Rittal
2566200
ab € 18,36*
Zubehör
Rittal
2576100
ab € 14,59*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,21*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,66*
Zubehör
Rittal
2515200
ab € 19,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.