Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.Power AA2100mAh BLI4 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37672
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56706101404
EAN/GTIN:
     4008496550692
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.
Features:
Sofort verwendbar
Minimale Selbstentladung
Hohe Leistung
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
RECH.AC.Power AA2100mAh BLI4
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 1,97*
23 Tage
1320
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 5,84*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 5,89*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 5,89*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 8,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,5425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,93*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,23*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,07*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,60*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
Zubehör
Varta
56706 101 402
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.