Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9030060000 AM 12 Kabelentmanteler Geeignet für PVC-Rundkabel, Flachkabel, UTP-Datenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A30244
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9030060000
EAN/GTIN:
     4008190337827
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abmantelwerkzeug. UTP- und STP-Datenkabel. Ihre erste Wahl: unsere Abmantelwerkzeuge. Merkmale: CST: speziell für Ethernet-Kabel - Abmanteln und Schirmtrennen in einem Arbeitsgang. AM12: kleines praktisches Werkzeug zum Abmanteln oder Durchtrennen.
Features:
AM 12
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
10 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
32.42 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
11 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
18 awg
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
12.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Geeignet für:
PVC-Rundkabel + Flachkabel + UTP-Datenkabel + STP-Datenkabel
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,77*
€ 32,31*
1
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 32,33*
1
€ 5,00*
ab € 28,10*
€ 33,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,95*
€ 33,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,02*
€ 34,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,47*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.