Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools ET920 USB Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A247592
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET920
EAN/GTIN:
     0092644691669
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das ET920 von Klein Tools ist ein digitales USB-Messgerät für Anschlüsse USB-A (Typ A) und USB-C® (Typ C). Es dient zur genauen und zuverlässigen Messung und zeigt die Spannung, den Strom, die Kapazität, Energie und den Widerstand des USBAnschlusses gleichzeitig an. Es ist für alle USB-A- und die meisten USB-C®-Anschlüsse zur Stromversorgung geeignet. Es erfordert keine Batterien, da es den Strom von der Stromquelle bezieht
Features:
Überwachung des USB-Ausgangs: Spannung, Strom, Kapazität , Energie, Widerstand (berechnet)
Qualcomm Quick Charge®-kompatibel
Erkennung von Spannungs- und Stromüberlastung
10-Speicherplätze
Heller, leicht lesbarer LCD-Bildschirm
Lieferumfang:
USB Messgerät ET920
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
15 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
USB Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 00092644691669, Klein Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 50,54*
€ 8,95*
ab € 37,22*
€ 50,55*
€ 6,90*
ab € 40,68*
€ 52,92*
€ 6,95*
ab € 43,00*
€ 56,07*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 49,51*
€ 73,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP780426
€ 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.