Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K8787 Herst.-Nr.: ET920 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. USB-Digitalmessgerät, ET920, Klein Tools Das Klein Tools ET920 ist ein USB-Digitalmessgerät für Typ-A- und Typ-C-Ports. Es misst genau und zuverlässig die Spannung, den Strom, die Kapazität, die Energie und den Widerstand des USB-Ports und zeigt diese gleichzeitig an. Es funktioniert mit allen USB-A- und den meisten USB-C-Anschlüssen, einschließlich Qualcomm Quick Charge®-Anschlüssen, die die Fähigkeit haben, Strom zu liefern. Er benötigt KEINE Batterien, da er Strom von der Stromquelle bezieht, um zu funktionieren. Features * Kontinuierliche Überwachung von Spannung, Strom, Kapazität/Ladung, Energie und Widerstand bis zu 1000 Stunden * Spannungs- und Stromüberlastungserkennung * Langlebiges Kabel für einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Anschlüssen * Hochauflösendes LCD für klare Sicht in Umgebungen mit geringer Umgebungsbeleuchtung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | USB-Digitalmessgerät | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0104 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 37,33* | € 50,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 37,53* | € 50,74* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,35* | € 52,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,98* | € 56,11* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 49,90* | € 73,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|