Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS ET920 DIGITALES MESSGERÄT, USB-A/C, 3-20V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947097
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Spannungsmessbereich AC: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: USB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, Spannungsprüfer, KLEIN TOOLS, ET920, 2947097, 294-7097
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 37,29*
    € 50,54*
    € 8,95*
    ab € 37,22*
    € 50,55*
    € 6,90*
    ab € 40,68*
    € 52,92*
    € 6,95*
    ab € 43,00*
    € 56,07*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 49,51*
    € 73,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,26*
    € 87,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,61*
    € 72,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,01*
    € 69,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,12*
    € 65,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP780426
    € 29,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.