Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Klein Tools ET920 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85584423
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET920
EAN/GTIN:
     0092644691669
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
3 - 20 V
DC Stromreichweite
0.05 - 5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
48 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP780426
€ 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.