Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1504 Grill-Thermometer Kabelsensor, Alarm, mit Timer, Überwachung der Kerntempe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A235511
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1504
EAN/GTIN:
     4009816025029
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Erfahren Sie das Geheimnis, wie Braten, Steaks und andere Gerichte immer perfekt gelingen: Überwachen Sie die Kerntemperatur! Kochen Sie wie ein Profi. Denn der Küchen-Chef Funk-Braten-Thermometer informiert Sie ab jetzt, wenn die richtige Temperatur erreicht ist und Ihr Gericht den perfekten Garzustand hat. Braten Sie Ihr Fleisch perfekt auf den Punkt. Mit dem Küchen-Chef Funk-Braten-Themometer überwachen Sie ganz einfach die Kerntemperatur per Funk mit einer Reichweite bis zu 40 m. Ideal für die Verwendung am Backofen, Grill oder auch zum Garen bei Niedrigtemperatur.
Features:
Edelstahl Einstichfühler mit ca. 80 cm Kabel
Verschiedene Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert
Individuelle Temperaturvorgabe einstellbar
Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur
Lieferumfang:
Inkl. Sensor 30.3201.
Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Funktionen:
Niedergaren + Schwein + Rind + Reh + Pute + Lamm + Kaninchen + Kalb + Geflügel
Messbereich Gargut:
0 - 300 °C
Besonderheiten:
Kabelsensor + Alarm + mit Timer + Überwachung der Kerntemperatur
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Max. Anzahl Sensoren:
1
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Abm. Sensor:
63 x 23 x 85 mm
Temperaturbereich:
0 - 300 °C
Produkt-Art:
Grill-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,71*
€ 44,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 44,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 34,03*
€ 44,59*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 55,13*
€ 71,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.