Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braten/ Grillthermometer WIRELESS digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braten/ Grillthermometer WIRELESS digital
Braten/ Grillthermometer WIRELESS digital
Artikel-Nr.:
     133-141504
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816025029
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Funk-Grill-Bratenthermometer Küchen-Chef
zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur (Reichweite max. 40 m), verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, verschiedene Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert, individuelle Temperaturvorgabe einstellbar, Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur, Timer und Stoppuhr-Funktion, Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 80 cm Kabel, mit Halterungen
Bereich: 0...+300°C (+32...+572°F)
Station: 60 (65) x 21 (28) x 105 mm, 67 g, 2x 1,5 V Typ AAA
Sender: 63 x 23 (68) x 85 mm 60 g, 2x 1,5V Typ AAA
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,80*
€ 44,02*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 44,04*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 34,12*
€ 44,34*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 60,08*
€ 76,44*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.