Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx LFF-M10VA Mini Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A22065
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     LFF-M10VA
EAN/GTIN:
     4016138432381
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Elektromotoren für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Features:
kompakte Abmessungen
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
8.1 mm
Länge:
11.8 mm
Breite:
10.1 mm
Ausführung:
M10VA
Max. Drehmoment:
0.15 Nmm
Leerlaufstrom:
0.06 A
Betriebsspannung:
4.5 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
23200 U/min
Strom bei max. Wirkung:
0.75 A
Wellen-Länge:
4.2 mm
Leerlaufdrehzahl:
23200 U/min
Abgabeleistung:
0.2 W
Last-Drehzahl:
17500 U/min
Nennspannung (Details):
4.5 V/DC
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor 4.5v, Motraxx, mikromotor, micromotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 5,89*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.