Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx LFF-M10VA Mini Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-233982-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     LFF-M10VA
EAN/GTIN:
     4016138432381
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Motraxx LFF-M10VA Mini Brushed Elektromotor

Gleichstrommotor - X-Drive M10

kompakte Abmessungen
RoHS-konform

Elektromotoren für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 0.2 W · Ausführung (allgemein): M10VA · Drehmoment (max.) (Details): 0.15 Nmm · Last-Drehzahl: 17500 U/min · Leerlaufdrehzahl: 23200 U/min · Leerlaufstrom: 0.06 A · Motor-Wellen-Länge: 4.2 mm · Nennspannung (Details): 4.5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.1 mm · Produktabmessung, Länge: 11.8 mm · Strom (max. Wirkung): 0.75 A · Wellen-Durchmesser: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor 4.5v, Motraxx, LFF-M10VA, mikromotor, micromotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 5,91*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.