Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Carbon Fighter III 1:6 RC Modellauto Benzin Buggy Heckantrieb (2WD) RtR 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20000
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS10803
EAN/GTIN:
     4016138764475
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Jetzt noch besser für noch mehr Fahrspaß!

Der Nachfolger des legendären Carbon-Fighter II.

Ein neu entwickeltes Differential und die abgeänderte Achsgeometrie sorgen für ein noch besseres Fahrverhalten. Die neuen High Grip Off-Road-Reifen bieten Grip auf jedem Untergrund.
Durch die 2,4 GHz Fernsteueranlage gehören Störungen oder Reichweitenprobleme der Vergangenheit an.
Dank Heckantrieb meistern Sie bei geschicktem Umgang mit Lenkung und Gas jede Kurve im actiongeladenen Power-Drift!
Auch die Optik Ihres Modells ist absolut perfekt. Die Tuning-Abgasanlage überzeugt durch satten Klang und edle Optik im Hochglanz Chrom-Design.
Features:
1,6 PS Benzinmotor
Verbessertes Kegelrad-Differential
Lieferumfang:
Buggy · Fernsteueranlage · Anleitung.
Hinweise:
-Zum Betrieb wird ein Empfängerakku Hump Pack 6V mit Sub-C Zellen benötigt. Conrad Nummer 206976 oder 206975. Zum Laden dieser Akkus eignet sich das Ladegerät 1460625 mit dem Adapter Tamiya / BEC 208430.

-Getankt wird ein Gemisch 1:25 (1,0 Liter Kraftstoff Super Benzin oder Super Plus mit 40ml Zweitakt-ÖL (zb. Conrad Nummer 893267) ergeben eine 1:25 Mischung ).

-Beachten Sie bitte, dass sämtliche Benziner Modell-Fahrzeuge nicht für den Betrieb mit E10-Treibstoff ausgelegt sind!


Achtung: Heckspoiler wird in schwarz geliefert und nicht wie abgebildet in carbon Design
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Länge:
800 mm
Breite:
430 mm
Fernsteueranlage:
GT-3.2
Gewicht:
10815 g
Modell:
Carbon Fighter III
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Motorleistung:
1.6 PS
Antrieb:
Heckantrieb (2WD)
Bodenfreiheit:
55 mm
Maßstab:
1:6
Motor-Art:
Benzin
Modell-Art:
Buggy
Chassis:
CF-6B
Geschwindigkeit (max.):
80 km/h
Motor-Typ:
26 cm³
Weitere Suchbegriffe: Reely, Carbon Fighter III, Reely Rennauto, carbon fighter 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 479,13*
€ 571,11*
1 Tag
194
Frei Haus
ab € 487,08*
€ 571,12*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 723,90*
€ 809,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,11*
€ 679,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,53*
€ 645,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,87*
€ 592,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,13*
€ 570,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
208430
ab € 1,77*
Sonstiges
Reely
102001
ab € 6,73*
Sonstiges
Reely
102113C
ab € 83,83*
Sonstiges
Reely
112001
ab € 9,01*
Sonstiges
Reely
112004
ab € 6,76*
Sonstiges
Reely
112009
ab € 3,34*
Sonstiges
Reely
112011
ab € 9,80*
Sonstiges
Reely
112012
ab € 4,08*
Sonstiges
Reely
112015 + 112016
ab € 61,59*
Sonstiges
Reely
112018
ab € 4,08*
Sonstiges
Reely
112020
ab € 4,48*
Sonstiges
Reely
112021
ab € 3,33*
Sonstiges
Reely
112105
ab € 21,76*
Sonstiges
Reely
112107
ab € 21,60*
Sonstiges
Reely
112108
ab € 7,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.