Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Carbon Fighter III 1:6 RC Modellauto Benzin Buggy Heckantrieb (2WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239999-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS10803
EAN/GTIN:
     4016138764475
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Reely Carbon Fighter III 1:6 RC Modellauto Benzin Buggy Heckantrieb (2WD) RtR 2,4 GHz

1:6 Benziner Buggy Carbon Fighter III 2WD RtR

1,6 PS Benzinmotor
Verbessertes Kegelrad-Differential

Jetzt noch besser für noch mehr Fahrspaß!

Der Nachfolger des legendären Carbon-Fighter II.

Ein neu entwickeltes Differential und die abgeänderte Achsgeometrie sorgen für ein noch besseres Fahrverhalten. Die neuen High Grip Off-Road-Reifen bieten Grip auf jedem Untergrund.
Durch die 2,4 GHz Fernsteueranlage gehören Störungen oder Reichweitenprobleme der Vergangenheit an.
Dank Heckantrieb meistern Sie bei geschicktem Umgang mit Lenkung und Gas jede Kurve im actiongeladenen Power-Drift!
Auch die Optik Ihres Modells ist absolut perfekt. Die Tuning-Abgasanlage überzeugt durch satten Klang und edle Optik im Hochglanz Chrom-Design.

Ausstattung:
Alu-Chassis · Verchromtes Tuning-Abgassystem für 10% mehr Leistung · Alu-Überrollkäfig · Alu-Servosaver-Platte · Alu-Gewinde-Öldruckstoßdämpfer mit Tuningfedern · Spur und Sturz einstellbar · Komplett kugelgelagert · Benzinmotor · Alu-Tuningluftfilter · Metallgetriebe mit Staubschutzabdeckung · High Torque Quaterscale-Lenkservo · 1 Standard-Servo · Y-Kabel für perfekte Stromversorgung · Fertig dekorierte Karosserie · 2,4 GHz Fernsteueranlage GT-3.2.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Heckantrieb (2WD) · Bodenfreiheit: 55 mm · Chassis: CF-6B · Fernsteueranlage: GT-3.2 · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 80 km/h · Gewicht: 10815 g · Maßstab: 1:6 · Modell-Art: Buggy · Modell-Name: Carbon Fighter III · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Benzin · Motor-Leistung (PS): 1.6 PS · Motor-Leistung (kW): 1.18 kW · Motor-Typ: 26 cm³ · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Reifen-Breite (Details): 75 mm · Reifen-Durchmesser: 170 mm · Reifen-Durchmesser hinten: 170 mm · Spurbreite (Details): 335 mm

Lieferumfang:
Buggy · Fernsteueranlage · Anleitung.

Hinweis:
-Zum Betrieb wird ein Empfängerakku Hump Pack 6V mit Sub-C Zellen benötigt. Conrad Nummer 206976 oder 206975. Zum Laden dieser Akkus eignet sich das Ladegerät 1460625 mit dem Adapter Tamiya / BEC 208430.

-Getankt wird ein Gemisch 1:25 (1,0 Liter Kraftstoff Super Benzin oder Super Plus mit 40ml Zweitakt-ÖL (zb. Conrad Nummer 893267) ergeben eine 1:25 Mischung ).

-Beachten Sie bitte, dass sämtliche Benziner Modell-Fahrzeuge nicht für den Betrieb mit E10-Treibstoff ausgelegt sind!


Achtung: Heckspoiler wird in schwarz geliefert und nicht wie abgebildet in carbon Design
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 800 x 430 x 245 mm
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
Reely
Chassis:
CF-6B
Motor-Art (Modellbau):
Benzin
Modell-Art:
Buggy
Maßstab:
1:6
Fernsteueranlage:
GT-3.2
Modell-Name:
Carbon Fighter III
Motor-Leistung (kW):
1.18 kW
Motor-Leistung (PS):
1.6 PS
Geschwindigkeit (max.):
80 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Heckantrieb (2WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
55 mm
Spurbreite (Details):
335 mm
Motor-Typ:
26 cm³
Reifen-Durchmesser:
170 mm
Reifen-Durchmesser hinten:
170 mm
Reifen-Breite (Details):
75 mm
Gewicht:
10815 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Reely, FS10803, Carbon Fighter III, Reely Rennauto, carbon fighter 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 567,84*
Lager 102
210
Frei Haus
ab € 486,79*
€ 567,85*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 719,52*
€ 799,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,59*
€ 658,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,23*
€ 626,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,79*
€ 579,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
208430
ab € 1,78*
Sonstiges
Reely
102001
ab € 6,74*
Sonstiges
Reely
102113C
ab € 83,60*
Sonstiges
Reely
112001
ab € 9,07*
Sonstiges
Reely
112004
ab € 6,74*
Sonstiges
Reely
112009
ab € 3,33*
Sonstiges
Reely
112011
ab € 9,80*
Sonstiges
Reely
112012
ab € 4,11*
Sonstiges
Reely
112015 + 112016
ab € 61,85*
Sonstiges
Reely
112018
ab € 4,09*
Sonstiges
Reely
112020
ab € 4,45*
Sonstiges
Reely
112021
ab € 3,34*
Sonstiges
Reely
112022
ab € 13,67*
Sonstiges
Reely
112105
ab € 21,75*
Sonstiges
Reely
112107
ab € 21,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.