| |
|
| Artikel-Nr.: 102-208430-BP Herst.-Nr.: 208430 EAN/GTIN: 4016138615722 |
| |
|
| | |
| Modelcraft Akku Adapterkabel [1x BEC-Stecker - 1x Tamiya-Stecker] 0.50 mm² 208430
Adapter BEC-Stecker auf Tamiya Stecker
Verbinden Sie 2 verschiedene Stecksysteme
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BEC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Tamiya-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Ausführung (allgemein): BEC-Stecker auf Tamiya-Stecker · Kabel-Anwendung: Akku · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.50 mm²
Hinweis: Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte. Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Inhalt: | 1 St. | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 0.50 mm² mm² | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BEC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Tamiya-Stecker | Querschnitt (je Pol/Ader): | 0.50 mm² | Marke: | Modelcraft | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Akku | Ausführung (allgemein): | BEC-Stecker auf Tamiya-Stecker | Produkt-Art: | Akku Adapterkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 208430 |
| | |
| |