Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Carbon Fighter III 1:6 RC Modellauto Benzin Buggy Heckantrieb (2WD) RtR 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190344
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS10803
EAN/GTIN:
     4016138764475
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Reely Carbon Fighter III 1:6 RC Modellauto Benzin Buggy Heckantrieb (2WD) RtR 2,4GHz

1,6 PS Benzinmotor
Verbessertes Kegelrad-Differential

Jetzt noch besser für noch mehr Fahrspaß!
Der Nachfolger des legendären Carbon-Fighter II.
Ein neu entwickeltes Differential und die abgeänderte Achsgeometrie sorgen für ein noch besseres Fahrverhalten. Die neuen High Grip Off-Road-Reifen bieten Grip auf jedem Untergrund.
Durch die 2,4 GHz Fernsteueranlage gehören Störungen oder Reichweitenprobleme der Vergangenheit an.
Dank Heckantrieb meistern Sie bei geschicktem Umgang mit Lenkung und Gas jede Kurve im actiongeladenen Power-Drift!
Auch die Optik Ihres Modells ist absolut perfekt. Die Tuning-Abgasanlage überzeugt durch satten Klang und edle Optik im Hochglanz Chrom-Design.

Alu-Chassis · Verchromtes Tuning-Abgassystem für 10% mehr Leistung · Alu-Überrollkäfig · Alu-Servosaver-Platte · Alu-Gewinde-Öldruckstoßdämpfer mit Tuningfedern · Spur und Sturz einstellbar · Komplett kugelgelagert · Benzinmotor · Alu-Tuningluftfilter · Metallgetriebe mit Staubschutzabdeckung · High Torque Quaterscale-Lenkservo · 1 Standard-Servo · Y-Kabel für perfekte Stromversorgung · Fertig dekorierte Karosserie · 2,4 GHz Fernsteueranlage GT-3.2.

Frequenz: 2.4 GHz
Modellausführung: RtR
Spurbreite: 335 mm
Reifen-Ø: 170 mm
Kategorie: RC Modellauto
Altersklasse: ab 14 Jahre
Produkt-Art: RC Modellauto
Breite: 430 mm
Maßstab: 1:6
Fernsteueranlage: GT-3.2
Motor-Typ: 26 cm³
Bodenfreiheit: 55 mm
Reifenbreite: 75 mm
Modell-Art: Buggy
Gewicht: 10815 g
Geschwindigkeit (max.): 80 km/h
Höhe: 245 mm
Motor-Art: Benzin
Länge (Tiefe): 800 mm
Modell: Carbon Fighter III
Antrieb: Heckantrieb (2WD)
hinten: 170 mm
Motorleistung: 1.6 PS
Motorleistung: 1.18 kW
Chassis: CF-6B
Hersteller-Nr.: FS10803
EAN: 4016138764475

Lieferumfang:

Buggy · Fernsteueranlage · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Reely, FS10803, Carbon Fighter III, Reely Rennauto, carbon fighter 3, carbonfighter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 475,50*
€ 570,40*
1 Tag
195
Frei Haus
ab € 490,51*
€ 570,41*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 721,76*
€ 808,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,28*
€ 961,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,25*
€ 952,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,35*
€ 915,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,79*
€ 889,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,76*
€ 858,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
208430
ab € 1,78*
Sonstiges
Reely
102001
ab € 6,76*
Sonstiges
Reely
102113C
ab € 84,10*
Sonstiges
Reely
112001
ab € 9,01*
Sonstiges
Reely
112004
ab € 6,76*
Sonstiges
Reely
112009
ab € 3,33*
Sonstiges
Reely
112011
ab € 9,84*
Sonstiges
Reely
112012
ab € 4,08*
Sonstiges
Reely
112015 + 112016
ab € 62,13*
Sonstiges
Reely
112018
ab € 4,08*
Sonstiges
Reely
112020
ab € 4,48*
Sonstiges
Reely
112021
ab € 3,33*
Sonstiges
Reely
112105
ab € 21,66*
Sonstiges
Reely
112107
ab € 21,73*
Sonstiges
Reely
112108
ab € 7,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.